Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstützen 240x130x140mm Metall grau VE=2 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Buchstützen 240x130x140mm Metall grau VE=2 Stück
Buchstützen 240x130x140mm Metall grau VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA291167
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4303-29
EAN/GTIN:
     4007735430399
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Buchstütze aus Stahlblech
  • Farbig lackiert
  • Stärke: 1,5 mm
  • Belastbarkeit: mittel
  • Größe (B x Tx H): 140 x 130 x 240 mm
  • Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.76 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
240 mm
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall, buchstützen, 4303, Buch, Buch-Stütze, Bücher, BuchStütze, Kataloge, Katalogstütze, Ordner, Registraturstützen, Stütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 8,13*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,65*
€ 8,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,17*
€ 9,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,97*
€ 8,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,53*
€ 7,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,39*
€ 7,60
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 6,19*
€ 7,37
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,94*
€ 7,07
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,65*
€ 5,53
pro Satz
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.