Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelwellpappe 300g/qm 50x70cm orange VE=10 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelwellpappe 300g/qm 50x70cm orange VE=10 Bogen
Bastelwellpappe 300g/qm 50x70cm orange VE=10 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-KATA289771
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     195658C
EAN/GTIN:
     3065504712580
Suchbegriffe:
Bastel-Wellkarton
Bastel-Wellpappe
Bastelwellkarton
Bastelwellpappe
  • Bastelwellpappe 300g/qm.
  • Ideal für Einrahmungen, Einladungen usw.
  • Format: 50x70 cm.
  • 10 Bögen.
  • Farbe: Orange.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Bruttogewicht:
0.99 kg
Farbe:
orange
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: bastelwellpappe clairefontaine, bastel wellkarton, bastelwellpappe orange, 3D, 3D-Wellpappe, 3DWellpappe, Alu, Alu-Wellpappe, AluWellpappe, Bastel, Feinwellpappe, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelwellpappe, LeuchtfarbenBastelwellpappe, Marmor, Marmor-Bastelwellpappe, MarmorBastelwellpappe, Motivwellpappe, Pastell, Pastell-Feinwellpappe, PastellFeinwellpappe, Regenbogen, Regenbogen-Stretchwellpappe, Regenbogen-Wellpappe, RegenbogenStretchwellpappe, RegenbogenWellpappe, Selbstklebewellpappe, Stretchwellpappe, Wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,872* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.