Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Twistermat Aussenbereich 60x90cm sturmgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schmutzfangmatte Twistermat Aussenbereich 60x90cm sturmgrau
Schmutzfangmatte Twistermat Aussenbereich 60x90cm sturmgrau
Schmutzfangmatte Twistermat Aussenbereich 60x90cm sturmgrau
Schmutzfangmatte Twistermat Aussenbereich 60x90cm sturmgrau
Artikel-Nr.:
     467-KATA272822
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC46090TWISG
EAN/GTIN:
     5060044747021
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
  • Diese Schmutzfangmatte ist der ultimative, hochleistungsfähige und unverzichtbare Schutz vor großen Schmutzmengen
  • Durch die Vinylwicklungsstruktur der Mattenoberfläche werden große Schmutzpartikel wie Sand, Erde oder Kies aufgefangen
  • Durch die starke Vinylunterseite wird das Rutschen der Matte verhindert
  • Gesamthöhe: 8mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Farbe:
grau
Farbname:
sturmgrau
Form:
rechteckig
Höhe:
8 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Doortex
Material:
Vinyl
Produktbreite:
90 cm
Produktlänge:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte vinyl außen, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Abtreter, Aussenbereichsmatte, Aussenmatte, Bodenschutzmatte, Fußbodenmatte, Fußmatte, Matte, Sauberlaufmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzmatte, Staubschutzmatte, Türmatte, Twistermat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 22,58*
€ 31,57*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,18*
€ 41,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 41,56*
€ 56,01*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 37,15*
€ 56,01*
€ 5,95*
ab € 42,78*
€ 59,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC46822OCBK
ab € 23,29*
Ähnlich
Floortex
FC4120180TWISG
ab € 65,43*
Ähnlich
Floortex
FC490150TWISG
ab € 43,60*
Ähnlich
Floortex
FC4120180TWIBK
ab € 65,64*
Ähnlich
Floortex
FC46090TWIBK
ab € 22,60*
Ähnlich
Floortex
FC490150TWIBK
ab € 43,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.