| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA267073 Herst.-Nr.: 400045264 EAN/GTIN: 4006144575219 |
| |
|
| | |
| - Zeichenblock
- holzfreies Papier, chlorfrei gebleicht weiß
- Oberfläche/Struktur: glatt
- perforiert
- Format: A2
- Papiergewicht: 100 g/qm
- Motiv Deckblatt: 2 Tiermotive
- Blatt:10
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 10 Blatt | Blattformat: | A2 | Breite: | 420 mm | Bruttogewicht: | 0.62 kg | Farbe: | weiß | Länge: | 594 mm | Marke: | Landre | Papiergewicht: | 100 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a2 100g/qm, malblock a2, malblock, Entwurfblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock, Skizzenblock, Studienblock |
| | |
| |