Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt weiß
Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA264468
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97463C
EAN/GTIN:
     3329680974638
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
  • Fotokarton 300g/qm
  • im Format DIN A4 sind zu 25 Blatt in einer Klarsichtmappe verpackt.
  • weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.425 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Clairefontaine
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton a4 weiß, foto karton, foto-karton weiß, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,1708* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.