Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton A4 270g/qm VE=25 Blatt dunkelgrün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton A4 270g/qm VE=25 Blatt dunkelgrün
Fotokarton A4 270g/qm VE=25 Blatt dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-KATA264301
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97451C
EAN/GTIN:
     3329680974515
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4
  • Fotokarton 270g/qm
  • im Format DIN A4 sind zu 25 Blatt in einer Klarsichtmappe verpackt.
  • dunkelgrün
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.42 kg
Farbe:
dunkelgrün
Farbname:
dunkelgrün
Marke:
Clairefontaine
Material:
Karton
Papiergewicht:
270 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, clairefontaine fotokarton, Bastelkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,1704* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.