Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbanddeckel ledergeprägt VE=100 Stück elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbanddeckel ledergeprägt VE=100 Stück elfenbein
Einbanddeckel ledergeprägt VE=100 Stück elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-KATA249020
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2704C
EAN/GTIN:
     3329680270402
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Ledergepraegter Kartondeckel
  • 270 Gramm
  • Packung mit 100 Blatt
  • DIN A4
  • elfenbein
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.72 kg
Farbe:
elfenbein
Farbname:
elfenbein
Höhe:
297 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Karton
Materialstruktur:
Leder
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
270 g/qm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,50*
ab € 6,36*
€ 8,98*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,54*
€ 8,98*
2 Tage
18
1
€ 4,50*
ab € 6,96*
€ 10,75*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 7,88*
€ 12,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.