Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbanddeckel ledergeprägt VE=100 Stück dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einbanddeckel ledergeprägt VE=100 Stück dunkelblau
Einbanddeckel ledergeprägt VE=100 Stück dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-KATA249004
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2707C
EAN/GTIN:
     3329680270709
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Ledergepraegter Kartondeckel
  • 270 Gramm
  • Packung mit 100 Blatt
  • DIN A4
  • Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.715 kg
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Höhe:
297 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Karton
Materialstruktur:
Leder
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
270 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,92*
€ 9,52*
2 Tage
39
1
€ 4,50*
ab € 7,00*
€ 10,56*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 7,89*
€ 11,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0692* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 47,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.