Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA244392 Herst.-Nr.: 268-0222.98 EAN/GTIN: 7612176108249 |
| |
|
| | |
| - styrodoc Sortierstation
- 2 Fächer breit
- einfache Steckmontage
- sehr stabil
- Fachhöhe Jumbo 127mm
- viele Kombinationsmöglichkeiten
- Ausführung: Kunststoff
- Farbe: grau/schwarz
- Format/Größe: BxTxH 485x331x293
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 4 | Besonderheiten: | 2 Etagen und 4 Fächer | Breite: | 485 mm | Farbe: | grau/schwarz | Farbname: | grau schwarz | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 293 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Styro | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja | Tiefe: | 331 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, styro sortierstation styrodoc grau/schwarz 4 fächer, schubladenbox, schubladenbox 4 schübe, Ablagebox, Ablagefach, Accessoire, Belegefach, Belegfach, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,34* | € 41,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 33,31* | € 45,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,65* | € 53,09* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,13* | € 57,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,02* | € 62,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|