Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA243869 Herst.-Nr.: 268-0202.98 EAN/GTIN: 7612176107792 |
| |
|
| | |
| - styrodoc Sortierstation
- 4 Fächer
- einfache Steckmontage
- sehr stabil
- Fachhöhe (Standard: 57mm)
- viele Kombinationsmöglichkeiten
- Farbe: grau/schwarz
- Format/Größe: BxTxH 485x331x153mm
- Sonstiges: 153mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 4 | Besonderheiten: | 4 Fächer | Breite: | 486 mm | Farbe: | grau/schwarz | Farbname: | grau schwarz | für Format: | bis C4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 57 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Styro | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja | Tiefe: | 331 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox styroval styrodoc grau, schubladenbox, schubladenbox 4 schübe, Ablagebox, Ablagefach, Accessoire, Belegefach, Belegfach, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,00* | € 34,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,34* | € 34,05* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 24,64* | € 34,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,85* | € 34,68* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 26,50* | € 35,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|