| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA240773 Herst.-Nr.: 30005512 EAN/GTIN: 4003928393045 |
| |
|
| | |
| - Versandtaschen B4
- mit Schnellverschluss
- ohne Fenster
- braun
- Natronkraft
- Größe: 250 x 353 mm
- 110g/qm
- VE=250 Stück
Weitere Informationen: | | Blattformat: | B4 | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 0.031 kg | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 353 mm | Marke: | Mailmedia | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 250 Stück | Papiergewicht: | 110 g/qm | Umschlagsformat: | B4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 16,61* | € 22,77* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 16,72* | € 22,85* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 16,47* | € 23,31* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 17,18* | € 23,68* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 17,00* | € 24,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06872* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|