Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 90g/qm selbstklebend mit Fenster weiß VE=250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 90g/qm selbstklebend mit Fenster weiß VE=250 Stück
Versandtaschen C4 90g/qm selbstklebend mit Fenster weiß VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA240730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     240730
EAN/GTIN:
     4033874240735
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Versandtaschen C4
  • selbstklebend
  • mit Fenster
  • weiß holzfrei Offset
  • Größe: 229 x 324 mm
  • 90g/qm
  • VE=250 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
3.6 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
324 mm
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.