Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA238315 Herst.-Nr.: 2686374299 EAN/GTIN: 8710968001583 |
| |
|
| | |
| - Resolution Büroset
- Material: Recyceltes Polystyrol aus Endverbraucher-Altmüll
- Stabiles Gehäuse aus einem Stück, mit 4 geschl. Schüben
- für Formate bis zu 26 x 35 cm
- Mit Auszugssperre u. Anti-Rutsch-Füssen
- Größe: HxBxT 216x300x375 mm
- Farbe: mattschwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 4 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 1 | Breite: | 300 mm | Bruttogewicht: | 2.44 kg | Farbe der Schublade: | mattschwarz | Farbe des Gehäuses: | mattschwarz | Gehäusefarbe: | mattschwarz | Höhe: | 216 mm | Marke: | Jalema | Tiefe: | 375 mm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 30a | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Atlanta, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 20,62* | € 30,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 22,24* | € 30,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 23,45* | € 32,26* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,83* | € 46,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,28* | € 57,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|