Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA232611 Herst.-Nr.: 100421009 EAN/GTIN: 4002030059290 |
| |
|
| | |
| - Ausstattung, Aufteilung der Mappe/Papierhalt/Vorderdeckel/Formblatt/Datenträger: Klemmmappe mit schwenkbarer Kunststoffklemme im Mittelteil. Vorderdeckel mit Aufdruck BEWERBUNG
- Material und Papiergewicht bzw. Stärke: aus hochwertigem Karton, 320 g/qm
- für Format (Angabe ob überbreit und passend für Prospekthüllen)Aufnahmekapazität: für 30 DIN A4-Blätter
- Größe (B x H): 220 x 315 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Kunststoffklemme, bedruckter Frontflügel | Blattformat: | A4 | Breite: | 310 mm | Bruttogewicht: | 0.061 kg | Farbe: | dunkelblau | Farbe der Rückseite: | dunkelblau | Farbe der Vorderseite: | dunkelblau | Farbname: | dunkelblau | Höhe: | 224 mm | Marke: | Oxford | Material: | Karton | Papiergewicht: | 320 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung karton, kreuzverpackung, bewerbungsmappe blau, 36411, 36411DB, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungs-Sichthefter, BewerbungsSchnellhefter, BewerbungsSichthefter, Elba, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter, Sichthefter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,45* | € 2,18* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,59* | € 2,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,63* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|