Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotopapier A3 Farblaser/Kopier 135g/qm glossy VE=200 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotopapier A3 Farblaser/Kopier 135g/qm glossy VE=200 Blatt
Fotopapier A3 Farblaser/Kopier 135g/qm glossy VE=200 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA227270
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP343
EAN/GTIN:
     4004360998423
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • Beidseitig bedruckbares hochglänzendes Photopapier für Farb-Laserdrucker und -Kopierer
  • Brillante, hochauflösende Farbausdrucke, gestochen scharfes Schriftbild
  • Hervorragende Tonerhaftung dank perfekt abgestimmter Papieroberfläche
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
2-seitig glossy
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
3.5 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
420 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Packungsinhalt:
200 Blatt
Papiergewicht:
135 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier a3 135 g 2seitig glossy, fotopapier beidseitig, fotopapier beidseitig glänzend, 10524737, Digitalfotopapier, Foto, Foto-Glossypapier, Foto-Hochglanzpapier, Fotoalbumblatt, FotoGlossypapier, FotoHochglanzpapier, Glossypapier, Hochglanzpapier, Laser, Laser-, Laser-Digitalfotopapier, Laser-Fotoalbumblatt, LaserDigitalfotopapier, LaserFotoalbumblatt
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 30,09*
€ 41,27*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 30,18*
€ 41,47*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,34*
€ 41,47*
Lager 467
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 34,34*
€ 46,66*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,81*
€ 55,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,1717* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.