Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überweisung VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überweisung VE=100 Stück
Überweisung VE=100 Stück
Überweisung VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA217181
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     ZV570
EAN/GTIN:
     4004360887864
Suchbegriffe:
EU-Standardüberweisung
EU-Überweisungsformular
EU-Überweisungsvordruck
Zahlschein
  • PC-SEPA-Überweisung zum Ausfüllen mit PC und Drucker
  • für Überweisungsbeträge in andere EU-/EWR-Staaten
  • gültig für alle Banken und Sparkassen
  • Dank ultra-feiner Microperforation garantiert leichtes Abtrennen und exakte Kanten wie geschnitten
  • 90 g, für alle InkJet- und Laser-Drucker
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.621 kg
Formulartyp:
Überweisung
Höhe:
297 mm
Marke:
Sigel
nummeriert:
nein
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Überweisung, Überweisungen, Überweisungsformular, Überweisungsvordruck, zahlschein sigel, eu-standardüberweisung, Auslandsüberweisung, Ba, Bankformular, Bankvordruck, Drucker, Drucker-Formular, DruckerFormular, Formular, Lastschrift, P, PC, PC-Auslandsüberweisung, PC-Ba, PC-Bankvordruck, PC-Drucker-Formular, PC-Formular, PC-Lastschrift, PC-Scheckeinlieferung, PC-Zahlungsverkehrsvordruck, PCAuslandsüberweisung, PCBa, PCBankvordruck, PCDruckerFormular, PCFormular, PCLastschrift, PCScheckeinlieferung, PCZahlungsverkehrsvordruck, Scheckeinlieferung, Zahlungsverkehrsvordruck
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,50*
€ 20,21*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,27*
€ 20,51*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 22,14*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,59*
€ 22,14*
Lager 467
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,91*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1591* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SW235
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.