Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA201765 Herst.-Nr.: 57422-00000 EAN/GTIN: 4042448361899 |
| |
|
| | |
| - tesa Easy Cut Tischabroller in funktionellem Design ist extrem standfest
- robustes Zackenmesser für zuverlässigen Schnitt
- für Rollen bis 25 mm x 66 m einsetzbar
- Farbe: rot/blau
- leer
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 66 m | Besonderheiten: | standfest | Breite: | 106 mm | Bruttogewicht: | 2.068 kg | Farbe: | rot/blau | Farbname: | rot/blau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 25 mm | max. Länge des Klebebandes: | 66 m | Messer auswechselbar: | ja | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller tesa, klebebandabroller, 57422, Abroller |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 22,15* | € 29,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,41* | € 29,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 22,82* | € 30,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,48* | € 30,92* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 24,50* | € 32,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,50* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|