Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vordruck Arbeitsvertrag A4 gewerblich VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Vordruck Arbeitsvertrag A4 gewerblich VE=10 Stück
Vordruck Arbeitsvertrag A4 gewerblich VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA173468
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     542/10
EAN/GTIN:
     4002871054218
Suchbegriffe:
Anstellungsvertrag
Arbeits-Verträge
Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsformular
  • Arbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer
  • selbstdurchschreibend
  • Format/Größe: DIN A4
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Anzahl der Durchschläge:
2
Blattanzahl:
2 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Formulartyp:
Vertrag
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
RNK
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: anstellungsvertrag gewerbliche rnk, anstellungsvertrag, rnk anstellungsvertrag, 542, Formular, Vordruck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 15,39*
€ 22,30*
€ 5,50*
ab € 17,62*
€ 25,50*
2 Tage
25
€ 5,49*
ab € 20,89*
€ 28,71*
2 Tage
25
€ 4,99*
ab € 21,24*
€ 29,14*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 21,20*
€ 29,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 25,60*
€ 30,464
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,20*
€ 25,228
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
502/10
ab € 10,76*
Sonstiges
RNK-Verlag
518
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.