Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenrollen-Köcher 600-1000/80mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenrollen-Köcher 600-1000/80mm blau
Zeichenrollen-Köcher 600-1000/80mm blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA165254
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     ZR6647
EAN/GTIN:
     4012108148108
Suchbegriffe:
Planrolle
Zeichenköcher
Zeichenrollen-Köcher
Zeichenrollenköcher
  • Zeichenrollen-Köcher aus PE
  • 100% recyclebar
  • teleskopartig zu verlängern
  • Fest arretierbar von 600 - 1000 mm
  • Durchmesser 80 mm
  • für DIN-Formate bis A0 quer
  • Der Köcher besteht aus 2 Teilen, eine silberfarbene Kordel mit Namensschild zur einfachen Selbstmontage wird mitgeliefert
  • Farbe blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
teleskopartig zu verlängern
Bruttogewicht:
0.3350 kg
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Länge:
1000 mm
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zeichnungsköcher, zeichenköcher rumold, planrolle, Drehpack, Gewindepack, Köcher, Posterköcher, Versandhülse, Versandrohr, Versandrolle, Versandverpackung, Zeichenrolle, Zeichnungsrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 12,05*
3 Tage
25
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 13,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
ZR 6632
ab € 5,25*
Ähnlich
RUMOLD
ZR 6642
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.