Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA135342 Herst.-Nr.: 7018-27 EAN/GTIN: 4007735701871 |
| |
|
| | |
| - Superkraftmagnet aus Metall gebürstet
- Durchmesser: Durchmesser 22 mm
- Haftkraft 8 Kp
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.022 kg | Durchmesser: | 22 mm | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Form: | rund | Haftkraft: | 80 g | Marke: | Alco | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,56* | € 4,27* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,03* | € 6,49* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,39* | € 7,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,65* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|