Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4+ A-Z PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4+ A-Z PP grau
Register A4+ A-Z PP grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA053898
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     25262481
EAN/GTIN:
     4013702000526
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • Aus Polypropylen (PP)
  • Mit Standardlochung
  • Ausgestanzte, bedruckte Tabe
  • Farbe: grau
  • Tabe: A - Z
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
246 mm
Deckblatt:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
297 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Hetzel
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Buchstaben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,70*
€ 4,12*
Lager 467
79
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 4,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Hetzel
25658481
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.