Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten Folie 99,1x38,1mm A4 transparent glänzend VE=350 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inkjet-Etiketten Folie 99,1x38,1mm A4 transparent glänzend VE=350 Stück
Inkjet-Etiketten Folie 99,1x38,1mm A4 transparent glänzend VE=350 Stück
Inkjet-Etiketten Folie 99,1x38,1mm A4 transparent glänzend VE=350 Stück
Inkjet-Etiketten Folie 99,1x38,1mm A4 transparent glänzend VE=350 Stück
Inkjet-Etiketten Folie 99,1x38,1mm A4 transparent glänzend VE=350 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM8976
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8976
EAN/GTIN:
     4008705089760
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
  • Inkjet Folien-Etiketten auf A4-Blättern, transparent/klar, selbstklebend
  • Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe
  • Ideal für optisch anspruchsvolle Anwendungen
  • Optimale Tintenaufnahme durch spezielle Oberflächenbeschichtung
  • No-label Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt
  • Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen
  • Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
14
Anzahl Etiketten je Packung:
350
Besonderheiten:
Ideal auf farbigem Untergrund
Blattformat:
A4
Etikettenbreite:
99.1 mm
Etikettenhöhe:
38.1 mm
Farbe:
transparent
Farblaser geeignet:
nein
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
nein
Laser geeignet:
nein
Marke:
HERMA
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
350 Etiketten
runde Ecken:
ja
umlaufender Rand:
ja
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma universaletiketten schwarz, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, A4, abwischbar, Aufkleber, bedruckbar, bedrucken, beschriften, blanko, durchsichtig, Etiketten, gestalten, glasklar, Inkjet, Inkjetdrucker, klar, Klebefolie, Label, selbstklebend, Stickerfolie, Tintenstrahl, Tintenstrahldrucker, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 350 Etiketten (ab € 0,06643* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,69*
€ 38,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,22*
€ 38,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,59*
€ 35,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,46*
€ 33,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.