Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten weiß 83,8x50,8mm Special A4 VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Inkjet-Etiketten weiß 83,8x50,8mm Special A4 VE=250 Stück
Inkjet-Etiketten weiß 83,8x50,8mm Special A4 VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM8840
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8840
EAN/GTIN:
     4008705088404
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Etiketten speziell für Inkjetdrucker auf A4-Blättern selbstklebend
  • Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier 90 g/qm für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
10
Anzahl Etiketten je Packung:
250
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.344 kg
Etikettenbreite:
83.8 mm
Etikettenhöhe:
50.8 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.335 kg
Haftklebung:
permanent
Höhe:
7 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
320 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,53*
€ 10,63*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,50*
€ 10,65*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,55*
€ 10,71*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,80*
€ 11,06*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,12*
€ 12,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
1 Packung enthält 250 Etiketten (ab € 0,0302* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.