Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten weiß 25,4x8,5mm Special A4 VE=5600 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjet-Etiketten weiß 25,4x8,5mm Special A4 VE=5600 Stück
Inkjet-Etiketten weiß 25,4x8,5mm Special A4 VE=5600 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM8830
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8830
EAN/GTIN:
     4008705088305
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
  • Etiketten speziell für Inkjetdrucker auf A4-Blättern selbstklebend
  • Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier 90 g/qm für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
224
Anzahl Etiketten je Packung:
5600
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.353 kg
Etikettenbreite:
25.4 mm
Etikettenhöhe:
8.5 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.333 kg
Haftklebung:
permanent
Höhe:
7 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
320 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5600 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Drucker, Etiketten, Ink, Ink-Print, Inkjet, Inkjet-Drucker, InkjetDrucker, InkPrint, Print, Special, Tintenstrahl, Tintenstrahl-Etiketten, Tintenstrahletiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,48*
€ 11,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,49*
€ 11,06*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 11,12*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,80*
€ 11,45*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,10*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
1 Stück enthält 5.600 Etiketten (ab € 0,00135* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.