Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM8183 Herst.-Nr.: 8183 EAN/GTIN: 4008705081832 |
| |
|
| | |
| - Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand
- In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung
- Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse
- Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht
- Stark haftend
- Klebemasse lösungsmittelfrei
- Abgerundete Ecken vorhanden
- Größe (BxH): 88,90 x 35,70 mm
- Farbe: blau
- Bahnen: 1
- Packungsinhalt: 2000
- Bandbreite: 111 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Bahnen: | 1 | Anzahl Etiketten je Packung: | 2000 | Breite: | 125 mm | Bruttogewicht: | 1.275 kg | Etikettenbreite: | 88.9 mm | Etikettenhöhe: | 35.7 mm | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Gewicht: | 1.214 kg | Höhe: | 47 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 317 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 2000 Etiketten | Perforation: | nein | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma computeretiketten weiß, herma computeretiketten, computeretiketten 1bahnig weiss, Computer, Computer-Etikett, ComputerEtikett, EDV, EDVEtikett, Endlosetikett, Etikett |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 17,68* | € 24,50* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 17,74* | € 24,52* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 17,90* | € 24,68* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 18,79* | € 25,83* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,22* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,00895* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|