Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hüllen transparenter Folie inkl. Papierhüllen VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD-Hüllen transparenter Folie inkl. Papierhüllen VE=10 Stück
CD-Hüllen transparenter Folie inkl. Papierhüllen VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM7682
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7682
EAN/GTIN:
     4008705076821
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • CD/DVD-Hüllen aus transparenter, weichmacherfreier Polypropylen-Folie für 2 CDs je Hülle
  • Mit Eurolochung zum Abheften in Ringalben, Ringbüchern und Ordnern
  • Die Sicherungslasche fixiert die CD und schützt vor dem Herausfallen
  • Inklusive Papierhüllen für zusätzlichen Schutz der CD
  • Packung mit 10 Hüllen
  • Größe (B x T x H): 230 x 300 mm
Weitere Informationen:
Aufbewahrungsart:
Hülle
Breite:
257 mm
Bruttogewicht:
0.311 kg
Farbname:
transparent
Gewicht:
0.291 kg
Höhe:
7 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
340 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Papiertasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, dvd hüllen transparent, cd prospekthülle, dvd hülle für 2 dvds, Briefhülle, CD, Hüllen, Papierhüllen, Versandbox, Versandtasche
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,64*
€ 8,42*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,65*
€ 8,44*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,66*
€ 8,45*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,70*
€ 8,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,33*
€ 10,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.