Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe A3 PP (Polypropylen) Delfine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummizugmappe A3 PP (Polypropylen) Delfine
Gummizugmappe A3 PP (Polypropylen) Delfine
Artikel-Nr.:
     467-HERM7146
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7146
EAN/GTIN:
     4008705071468
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
  • Sammelmappen aus stabilem PP (Polypropylen)
  • mit Gummizug als Eckspanner und 3 Innenklappen
  • Ideal zur Aufbewahrung von losem Schriftgut
  • Das robuste Material schützt die Kunsterke der kleinen und jungen Erwachsenen ebenso wie Zeichnungen, Bilder und Texte der Großen, immer und überall
  • Das Anfassen ist kein Problem, denn die Mappen sind abwischbar und strapazierfähig.

Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Blattformat:
A3
Farbe:
mehrfarbig
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Motiv:
Delfine
Seitenklappen:
ja
Verschluss:
Gummizug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,12*
€ 3,79*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,81*
1
€ 4,75*
ab € 2,16*
€ 3,85*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,93*
1
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.