Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebefolie 10m x 40cm glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklebefolie 10m x 40cm glänzend
Selbstklebefolie 10m x 40cm glänzend
Artikel-Nr.:
     467-HERM7010
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7010
EAN/GTIN:
     4008705070102
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
  • Selbstklebende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität
  • Zum Einbinden von Büchern, zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern etc.
  • Gitterlinien auf dem Unterlagepapier für exaktes, sparsames Zuschneiden
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.4580 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Gewicht:
0.473 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbezeichnung:
Selbstklebefolie
Rollenlänge:
10 m
selbstklebend:
ja
GPSR:
HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0
Weitere Suchbegriffe: Klebefolie, Selbstklebefolie, Transparentfolie, herma buchschutzfolie selbstklebend, klebefolie, klebefolie transparent, Bucheinschlagfolie, Buchhülle, Buchschoner, Buchumschlag, Hefthülle, Heftschoner, Heftumschlag
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,90*
€ 8,67*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,89*
€ 8,70*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,88*
€ 8,71*
Lager 467
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,94*
€ 8,78*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.