Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebefolie 3m x 40cm glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklebefolie 3m x 40cm glänzend
Selbstklebefolie 3m x 40cm glänzend
Artikel-Nr.:
     467-HERM7003
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7003
EAN/GTIN:
     4008705070034
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • Selbstklebende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität
  • Zum Einbinden von Büchern, zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern etc.
  • Gitterlinien auf dem Unterlagepapier für exaktes, sparsames Zuschneiden
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.067 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Gewicht:
0.15 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
3 m
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, Bucheinbandfolie, Buchfolie, Buchschutzfolie, Einschlagfolie, Transparentfolie, herma bucheinbandfolie selbstklebend, bucheinbandfolie selbstklebend, bucheinbandfolie, Bucheinschlagfolie, Buchhülle, Buchumschlag, Hefthülle, Heftschoner, Heftumschlag, Selbstklebefolie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,79*
€ 2,90*
Lager 467
100
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 2,92*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,84*
€ 2,98*
2 Tage
81
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,15*
€ 3,46*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,79* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.