Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebefolie 1m x 40cm glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklebefolie 1m x 40cm glänzend
Selbstklebefolie 1m x 40cm glänzend
Artikel-Nr.:
     467-HERM7001
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7001
EAN/GTIN:
     4008705070010
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
  • Selbstklebende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität
  • Zum Einbinden von Büchern, zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern etc.
  • Gitterlinien auf dem Unterlagepapier für exaktes, sparsames Zuschneiden
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.045 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Gewicht:
0.052 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
1 m
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Papierabfallsäcke, Papiersack, Transparentfolie, herma bucheinbandfolie selbstklebend, bucheinbandfolie selbstklebend, bucheinbandfolie, Bucheinschlagfolie, Buchhülle, Buchschoner, Buchumschlag, Hefthülle, Heftschoner, Heftumschlag, Selbstklebefolie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,07*
1 Tag
150
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,20*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,75*
€ 1,25*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,81*
€ 1,34*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,969*
€ 1,418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.