Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Hängeetiketten 52,5x93,5mm Special A4 LaserCopyInkjet 1200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC-Hängeetiketten 52,5x93,5mm Special A4 LaserCopyInkjet 1200 Stück
PC-Hängeetiketten 52,5x93,5mm Special A4 LaserCopyInkjet 1200 Stück
PC-Hängeetiketten 52,5x93,5mm Special A4 LaserCopyInkjet 1200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM6872
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6872
EAN/GTIN:
     4008705068727
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
  • Etiketten aus reißfestem Papier/Folie/Papier-Verbund auf A4-Blättern nicht klebend
  • Ideal für Produkt- und Preisauszeichnungen
  • Mit vorgestanzter Lochung für die Befestigung mit Etikettenpistolen oder Fäden und Splinte
  • Einfach und schnell trennbar durch Mikroperforation
  • Für Laser- und Inkjetdrucker Kopierer Farblaserdrucker und Farbkopierer
Weitere Informationen:
Anwendung:
Preisauszeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
12
Anzahl Etiketten je Packung:
1200
Blattformat:
A4
Breite:
219 mm
Bruttogewicht:
0.865 kg
Etikettenbreite:
52.5 mm
Etikettenhöhe:
93.5 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.84 kg
Haftklebung:
keine
Höhe:
20 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
310 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Folie
Packungsinhalt:
1200 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Preisauszeichnung, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma universaletiketten schwarz, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Anhängeetiketten, Anhänger, Druckbeschriftung, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kop, Kopier, KopierEtiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 23,69*
€ 31,98*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,82*
€ 32,00*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,06*
€ 32,10*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,91*
€ 32,10*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 25,03*
€ 33,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
1 Stück enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01993* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.