Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM6821 Herst.-Nr.: 6821 EAN/GTIN: 4008705068215 |
| |
|
| | |
| - Weiße Hängeetiketten neutral für die Preis- und Warenauszeichnung
- Jeweils 1000 Etiketten pro Packung
- Material: Karton
- nein
- Öse/Faden
- Größe (B x H): 40 x 50 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Breite: | 257 mm | Bruttogewicht: | 0.956 kg | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.789 kg | Höhe: | 55 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 356 mm | Marke: | HERMA | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Preisauszeichnung, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma multifunktionsetiketten weiß, mehrzwecketiketten weiß, mehrzwecketikett herma, Etikett, Preisauszeichungsetikett, Preisschild, Warenauszeichnungsetikett |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 46,47* | € 61,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 46,98* | € 61,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 49,81* | € 65,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 48,13* | € 65,16* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 50,42* | € 65,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|