Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM6764 Herst.-Nr.: 6764 EAN/GTIN: 4008705067645 |
| |
|
| | |
| - Wasserfeste Tattoos auf Zeit, in aktuellen und modischen Designs
- Leicht wieder zu entfernen, bei empfindlicher Haut nicht verwenden
- 10 Feen
- Folie
- Blattgröße: 75 x 120 mm
- Farbe: bunt
- Blatt/Packung: 1
- Etiketten/Packung: 10
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 10 | Bruttogewicht: | 0.008 kg | EAN Packung: | 4008705825986 | EAN Palette: | 4008705825993 | Farbname: | bunt | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Folie | Motiv: | Tattoo Feen | Packungsinhalt: | 1 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,0926* | € 0,2134* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,1004* | € 0,3172* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,67* | € 1,27* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,41* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|