Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchetiketten Vario Schule Gecko VE=3 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Buchetiketten Vario Schule Gecko VE=3 Blatt
Buchetiketten Vario Schule Gecko VE=3 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-HERM5876
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5876
EAN/GTIN:
     4008705058766
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung
  • Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
9
Breite:
76 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
Farbname:
bunt
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Herma
Material:
Papier
Motiv:
Gecko
Packungsinhalt:
3 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, herma etiketten papier, etiketten papier, Buchbeschriftung, Buchetikett, Dekoretikett, Heftbeschriftung, Heftetikett, Motivetikett, Poesieetikett, Schmucketikett, Sticker, Vario
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,13*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,19*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,34*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,47*
5 Tage
20
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 3,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
1 Packung enthält 3 Blätter (ab € 0,24334* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.