Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisetiketten 'Nicht rauchen' wetterfest VE=1 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisetiketten 'Nicht rauchen' wetterfest VE=1 Blatt
Hinweisetiketten 'Nicht rauchen' wetterfest VE=1 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-HERM5736
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5736
EAN/GTIN:
     4008705057363
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Etiketten mit hoher Aufmerksamkeitswirkung
  • wetterfeste Folie
  • 84 x 120 mm
  • Form: Nicht rauchen
  • Aufdruck: Nicht rauchen
  • Größe (B x H): 84 x 120 mm
  • Aufdruckfarbe: weiß, schwarz, rot
  • Farbe: weiß
  • Etiketten/Blatt: 3
  • Blatt/Packung: 1
  • Etiketten/Packung: 3
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
3
Anzahl Etiketten je Packung:
3
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbname:
weiß
Höhe:
1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
163 mm
Marke:
HERMA
Material:
Folie
Motiv:
Nicht rauchen
Packungsinhalt:
3 Blatt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,09*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,073*
€ 1,266*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,32*
2 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,36*
13 Tage
50
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.