Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5439 Herst.-Nr.: 5439 EAN/GTIN: 4008705054393 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende DECOR Schmucketiketten aus Papier, mit Tiermotiven
- Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen
- 37 verschiedene Marienkäfer
- Papier
- Blattgröße 85 x 120 mm
- Farbe: rot
- Blatt/Packung: 3
- Etiketten/Packung: 111
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 111 | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Farbname: | bunt | Gewicht: | 0.009 kg | Höhe: | 1 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 163 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Motiv: | Marienkäfer | Packungsinhalt: | 3 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,12* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,77* | € 1,33* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,59* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,24* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|