Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5087 Herst.-Nr.: 5087 EAN/GTIN: 4008705050876 |
| |
|
| | |
| - Etiketten für 35 Zoll- und ZIP-Disketten auf A4-Blättern selbstklebend
- Bringen Ordnung und Übersicht ins Datenarchiv: ideal zur Beschriftung von 35 Zoll-Disketten und ZIP-Disketten
- Umweltfreundlich: hochwertiges chlorfrei gebleichtes Spezialpapier FSC-zertifiziert
- lösemittelfreier Haftkleber
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern Kopierern Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Disketten | Blattformat: | A4 | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 0.295 kg | Etikettenbreite: | 59 mm | Etikettenhöhe: | 50 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.296 kg | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 7 mm | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 320 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 375 Etiketten | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, 35, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Diskette, Disketten, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, FSC, FSC-zertifiziert, FSCzertifiziert, Inkjet, Kopier, Labels, Laser, Laser-Print, LaserPrint, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Print, Super, Super-Print, SuperPrint, zertifiziert, ZIP, ZIP-Diskette, ZIP-Etiketten, ZIPDiskette, ZIPEtiketten, Zoll |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,06* | € 9,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,10* | € 9,17* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,11* | € 9,22* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,24* | € 9,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,39* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2444* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|