Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiß Glossy 96x139,7mm Special A4 LaserCopy 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten weiß Glossy 96x139,7mm Special A4 LaserCopy 100 Stück
Etiketten weiß Glossy 96x139,7mm Special A4 LaserCopy 100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4908
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4908
EAN/GTIN:
     4008705049085
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Hochglanz-Etiketten auf A4-Blättern selbstklebend
  • Für optisch anspruchsvolle Anwendungen z.B. hochwertige Produktaufkleber Fotodrucke Präsentationen
  • Glänzendes Glossy-Papier mit hoher Deckkraft für farbintensive Drucke mit hoher Konturenschärfe
  • Top-Farblaserdrucke in Fotoqualität gleichmäßige Tonerübertragung
  • Für Laserdrucker Kopierer Farblaserdrucker und Farbkopierer
  • Nicht für Inkjetdrucker geeignet
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
4
Anzahl Etiketten je Packung:
100
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.32 kg
Etikettenbreite:
96 mm
Etikettenhöhe:
139.7 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.3 kg
Haftklebung:
permanent
Höhe:
7 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
302 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten herma, inkjet etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, Etiketten, Glossy, Glossy-Etiketten, Glossy-Papier, Glossyetiketten, GlossyPapier, Hochglanz, Hochglanz-Etiketten, Hochglanzetiketten, Labels, Laser, Laser-Glossy, LaserGlossy, Papier
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 15,64*
€ 21,90*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,68*
€ 21,92*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,64*
€ 21,94*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,82*
€ 22,09*
2 Tage
23
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,02*
€ 23,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,09*
€ 26,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,1582* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.