Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4547 Herst.-Nr.: 4547 EAN/GTIN: 4008705045476 |
| |
|
| | |
| - Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend
- Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen, usw.
- Umweltfreundlich: FSC Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
- Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Universal | Anzahl Etiketten je Blatt: | 48 | Anzahl Etiketten je Packung: | 4800 | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 45.7 mm | Bruttogewicht: | 0.97 kg | Etikettenhöhe: | 21.2 mm | Farbe: | blau | Farblaser geeignet: | ja | Farbname: | blau | Haftklebung: | permanent | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Herma | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 4800 Etiketten | runde Ecken: | ja | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma mehrzwecketiketten dunkelblau, beschriftungs etiketten, beschriftungsetikett herma, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kennzeichnungsetiketten, Kopier, Label, markierungsetiketten, Print |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 22,76* | € 30,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,04* | € 30,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 22,65* | € 30,68* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 22,82* | € 30,96* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,29* | € 33,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2282* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|