Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4503 Herst.-Nr.: 4503 EAN/GTIN: 4008705045032 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend
- Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
- Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe
- Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben
- Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen
- Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante
- Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber
- Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Adressieren | Anzahl Etiketten je Blatt: | 4 | Anzahl Etiketten je Packung: | 100 | Blattformat: | A4 | Breite: | 99.1 mm | Etikettenbreite: | 99.1 mm | Etikettenhöhe: | 139 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Etiketten | Umweltzeichen: | TÜV-Prüfzeichen | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Prüfzeichen | Zertifikat: | TÜV-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, A4, A4-Etiketten, A4Etiketten, CO2, CO2-neutral, CO2neutral, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Drucketiketten, Etiketten, Farbkopierer, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, FSC, FSC-zertifiziert, FSCzertifiziert, High, High-, Hochleistungsdrucker, Inkjet, Kopier, Kopierer, Labels, Laser, Laser-Print, Laserdrucker, LaserPrint, neutral, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Premium, Premium-Etiketten, Premiumetiketten, Print, Super |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,03* | € 8,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,07* | € 8,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,10* | € 8,85* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,14* | € 8,90* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,36* | € 9,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2456* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|