Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4424 Herst.-Nr.: 4424 EAN/GTIN: 4008705044240 |
| |
|
| | |
| - Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend
- Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen
- Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber
- Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Universal | Anzahl Etiketten je Blatt: | 1 | Anzahl Etiketten je Packung: | 20 | Blattformat: | A4 | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 0.27 kg | Etikettenbreite: | 210 mm | Etikettenhöhe: | 297 mm | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Haftklebung: | ablösbar | Höhe: | 7 mm | InkJet geeignet: | ja | Klebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 320 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 20 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma universaletiketten grün, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten grün, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Label, Print |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,25* | € 9,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,22* | € 9,34* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,27* | € 9,39* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,54* | € 9,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,06* | € 10,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Etiketten (ab € 0,3135* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|