Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4332 Herst.-Nr.: 4332 EAN/GTIN: 4008705043328 |
| |
|
| | |
| - Adressetiketten einzeln mit Abziehlasche
- Aus hochwertigem, holzfreiem weißem Schreibpapier
- Deckende Qualität
- Zum Adressieren, zum Kennzeichnen von Akten, Regalen, Behältern, zum Überkleben oder als Textaufkleber für Muster, Fotos usw.
- Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung
- Größe (B x H): 148 x 105 mm
- Farbe: weiß
- Packungsinhalt: 500
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 500 | Breite: | 166 mm | Bruttogewicht: | 1.543 kg | Etikettenbreite: | 148 mm | Etikettenhöhe: | 105 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 1.532 kg | Höhe: | 54 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 225 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Absenderetikett, Adressetikett, Endlos, Endlos-Adressetikett, EndlosAdressetikett, Schreibmaschinenetiketten |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,46* | € 37,50* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 28,66* | € 37,51* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 29,23* | € 38,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 30,00* | € 39,17* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 33,18* | € 43,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Etiketten (ab € 0,05846* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|