Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmucketikett Decor Weihnachten Weihnachtsbr. Papier beglimmert VE=2 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schmucketikett Decor Weihnachten Weihnachtsbr. Papier beglimmert VE=2 Blatt
Schmucketikett Decor Weihnachten Weihnachtsbr. Papier beglimmert VE=2 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-HERM3959
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3959
EAN/GTIN:
     4008705039598
Suchbegriffe:
Weihnachts-Etiketten
Weihnachts-Sticker
Weihnachtsetiketten
Weihnachtssticker
  • Selbstklebende DECOR Schmucketiketten bunt bedruckt mit Weihnachtsmotiven
  • Zum Dekorieren von Geschenken, Karten und Briefen
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.014 kg
Farbname:
bunt
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
163 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Motiv:
Weihnachten beglimmert
Packungsinhalt:
2 Blatt
Weitere Suchbegriffe: weihnachts-etiketten herma, weihnachts etiketten, Dekoretikett, Motivetikett, Poesieetikett, Schmucketikett, Sticker, Weihnachten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,11*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,32*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,85*
€ 1,55*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Karton
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 1,58*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.