Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmucketikett Sterne 33mm Folie gold VE=3 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schmucketikett Sterne 33mm Folie gold VE=3 Blatt
Schmucketikett Sterne 33mm Folie gold VE=3 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-HERM3924
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3924
EAN/GTIN:
     4008705039246
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
  • Selbstklebende Sterne zum Dekorieren, Schmücken und Gestalten von Geschenken, Karten oder Briefen
  • Hervorragend auch geeignet zum Basteln
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
Farbname:
gold
Gewicht:
0.009 kg
Höhe:
1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
163 mm
Marke:
HERMA
Motiv:
Sterne 33mm gold
Packungsinhalt:
3 Blatt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,10*
2 Tage
130
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,18*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,40*
2 Tage
130
10
pro Karton
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 1,56*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
1 Packung enthält 3 Blätter (ab € 0,24* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.