Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3052 Herst.-Nr.: 3052 EAN/GTIN: 4008705030526 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Etiketten aus holzfreiem Schreibpapier (75 g/qm) zum Bedrucken mit Druckmaschinen
- Passergenau auf Blättern mit Greifer- und Anlagerand
- Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten
- Blattformat 168* x 120 mm (*die Länge der DP1-Blätter differiert je nach Etikettengröße
- Innerhalb einer Sorte jedoch sind Blattgrößen und Stand absolut identisch)
- matt
- stark haftend
- Größe (B x H oder Durchmesser): 52 x 82 mm
- Farbe: leuchtrot
- Etiketten/Blatt: 4
- Blatt/Packung: 252
- Etiketten/Packung: 1000
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 4 | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Breite: | 130 mm | Bruttogewicht: | 0.797 kg | Etikettenbreite: | 52 mm | Etikettenhöhe: | 82 mm | Farbe: | leuchtrot | Farbname: | leuchtrot | Gewicht: | 0.797 kg | Höhe: | 40 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 180 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1000 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, mehrzwecketikett herma, universaletiketten auf din a4 bogen, etiketten papier, Beschriftungsstreifen, Farbstreifen, Haftetikett, Pickerl, Standardformat, Vielzweck |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 43,12* | € 56,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 43,17* | € 56,61* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 43,21* | € 56,73* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 43,08* | € 56,95* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 44,37* | € 58,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,04321* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|