Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM2580 Herst.-Nr.: 2580 EAN/GTIN: 4008705025805 |
| |
|
| | |
| - Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren oder Organisieren
- Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier, Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei
- Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen
- Besonderheit: stark haftend
- Größe (B x H): 100 x 149 mm
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 1
- Blatt/Packung: 32
- Etiketten/Packung: 32
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 1 | Anzahl Etiketten je Packung: | 32 | Breite: | 123 mm | Bruttogewicht: | 0.092 kg | Etikettenbreite: | 100 mm | Etikettenhöhe: | 149 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.092 kg | Höhe: | 7 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 192 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 32 Etiketten | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten weiß herma, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Etiketten, Handbeschriftungsetiketten, Vielzwecketiketten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,28* | € 3,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,31* | € 3,75* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,76* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,38* | € 3,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,93* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 32 Etiketten (ab € 0,07188* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|