Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM2343 Herst.-Nr.: 2343 EAN/GTIN: 4008705023436 |
| |
|
| | |
| - Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren oder Organisieren
- Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier, Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei
- Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Besonderheit: stark haftend
- Größe (B x H): 12 x 18 mm
- Farbe: blau
- Etiketten/Blatt: 56
- Blatt/Packung: 32
- Etiketten/Packung: 1792
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 56 | Anzahl Etiketten je Packung: | 1792 | Breite: | 123 mm | Bruttogewicht: | 0.09 kg | Etikettenbreite: | 12 mm | Etikettenhöhe: | 18 mm | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Gewicht: | 0.087 kg | Höhe: | 7 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 192 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1792 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, laseretiketten 5x10mm, beschriftungs etiketten, beschriftungsetikett herma, Etiketten, Handbeschriftungsetiketten, Vielzwecketiketten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,27* | € 3,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,32* | € 3,77* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,78* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,40* | € 3,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,91* | € 4,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.792 Etiketten (ab € 0,00129* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|