Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexi Bag schwarz pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flexi Bag schwarz pink
Flexi Bag schwarz pink
Flexi Bag schwarz pink
Flexi Bag schwarz pink
Artikel-Nr.:
     467-HERM19175
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19175
EAN/GTIN:
     4008705191753
Suchbegriffe:
Box
Heftbox
Heftebox
Schulheftbox
  • Die flexible Aufbewahrung für A4-Schulhefte, Schnellhefter, Workbooks uvm
  • Passt seine Breite der Füllmenge an
  • Vorder- und Rückseite aus robustem Polypropylen, Seitenteile und Einfassung aus Textilgewebe mit Gummiband zum Verschließen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.162 kg
Farbe:
schwarz/pink
Füllhöhe:
60 mm
für Format:
A4
Höhe:
350 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
70 mm
Verschluss:
Gummizug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,65002*
€ 21,00352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,82001*
€ 20,01581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,95001*
€ 18,98051
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,28002*
€ 18,18322
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
19481
ab € 3,19*
Ähnlich
Herma
19482
ab € 2,97*
Ähnlich
Herma
19480
ab € 3,00*
Ähnlich
Herma
19178
ab € 12,28002*
Ähnlich
Herma
19177
ab € 12,26001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.