Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM1901 Herst.-Nr.: 1901 EAN/GTIN: 4008705019019 |
| |
|
| | |
| - Farbenfrohe Etiketten mit kreativen Motiven im qualitativ hochwertigen Druck für Groß und Klein
- Als Geschenk für den Schulstart, als Belohnung in der Schule oder als Mitgebsel für Schüler
- Ideal zum Beschriften von Schulbüchern, Heftschonern, Mappen und sonstigem Schulzubehör
- Namensaufkleber zum Kennzeichnen von Schulsachen für Kinder, Jungen, Mädchen und Erwachsene
- Lieferumfang: 9 x HERMA Namenssticker Schulaufkleber Namensetiketten (3 Blatt je 3 Aufkleber) - Farbkleckse
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 3 | Anzahl Etiketten je Packung: | 9 | Breite: | 76 mm | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Farbe: | mehrfarbig | Höhe: | 35 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Motiv: | Farbklekse | Packungsinhalt: | 9 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsetikett, Buchetikett, Etikett, Haftetikett, Heftetikett, Schulbuchetikett |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,78* | € 1,21* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,92* | € 1,43* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,82* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|