Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Kleine Farm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuletiketten Kleine Farm
Schuletiketten Kleine Farm
Schuletiketten Kleine Farm
Artikel-Nr.:
     467-HERM1893
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1893
EAN/GTIN:
     4008705018937
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchetiketten
Schuletiketten
  • permanent haftende Buchaufkleber für Bauernhoffans aus hochwertigem Papier
  • perfekt für Schulprodukte wie Hefte, Heftschoner oder auch Bücher und Buchschoner
  • der Name, die Klasse und das Schulfach können auf dem Aufkleber notiert werden
  • Dank der Namensetiketten werden Schulsachen nicht mehr versehentlich vertauscht
  • HERMA Schuletiketten zum Beschriften
  • 7,6 x 3,5cm
  • 3 Blatt je 3 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
3
Anzahl Etiketten je Packung:
18
Breite:
76 mm
Bruttogewicht:
0.010 kg
Farbe:
bunt
Haftklebung:
permanent
Höhe:
35 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Motiv:
Kleine Farm
Weitere Suchbegriffe: Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, schmucketiketten herma, schmucketiketten, Beschriften, Etiketten, Namensaufkleber, Schulaufkleber, zum
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,18*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,40*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,42*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,14*
1
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.